SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M5X16/16
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMB5X16EFA4-70
Rubix:A0822936
Fabrikant:692145 16
EAN:4043377243966


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M5X16/16
SPARTEX RVS A4-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M5X16/16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
16 mm