Referenties
Vervangen ref.:888210
Spartex:TH14X120PF8Z
Rubix:08010961
Fabrikant:000931.08100.0140.120
EAN:4043952232248


Technische samenvatting
| Lengte | 120 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M14X120
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 14X120 - SW22 verzinkt staal DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8200 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
120 mm