SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M5X35/35
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMB5X35EFA4-70
Rubix:A0822931
Fabrikant:692145 35
EAN:4043377244000


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M5X35/35
SPARTEX RVS A4-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M5X35/35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,42 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 38,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm