SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X110

Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THEMB12X110EFA2-70
Rubix:A0822958
Fabrikant:6921212 110
EAN:4043377278043
SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X110

Technische samenvatting

Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X110


SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X110

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 6921
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 130,09 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 157,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Metrische diameter