Referenties
Spartex:THFIN10X1X40EF10
Rubix:08061627
Fabrikant:000961.10000.0102.040
EAN:4043952312469


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 TAPBOUT METR. EXTRA FIJN D961/I8676 M10X1,00X40
Zeskantschroeven met fijne draad 10X40 - SW17 staal 10.9 DIN 961
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3470 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 961 / ISO 8676 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen