SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X30/30

Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THEMBC10X30EFA4-70
Rubix:A0826082
Fabrikant:69214010 30
EAN:4043377404701
SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X30/30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X30/30


SPARTEX RVS A4-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD VERTAND D6921 M10X30/30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 6921
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 73,04 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 88,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Metrische diameter