SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X45/45
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMBC10X45EFA4-70
Rubix:A0826764
Fabrikant:69214010 45
EAN:4043377404732


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X45/45
SPARTEX RVS A4-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD VERTAND D6921 M10X45/45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,40 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 106,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm