SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M6X16/16

Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THEMBC6X16EFA2-70
Rubix:08213730
Fabrikant:6921206 16
EAN:4043377246431
SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M6X16/16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M6X16/16


SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD VERTAND D6921 M6X16/16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 6921
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 0,13 excl. BTW
/ stuk
€ 0,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Metrische diameter