Referenties
Spartex:TH14X30EF8Z
Rubix:08011107
Fabrikant:000933.08100.0140.030
EAN:3660757178444


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M12X95/S=19
14X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,41 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 47,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12