Referenties
Spartex:TH10X20EFA2-80
Rubix:A0819844
Fabrikant:093328010 20
EAN:4043377343239

Productdetails : SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M10X20
SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M10X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,07 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10