SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M14X80/S=22

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH14X80EFA4-80
Rubix:08260394
Fabrikant:093348014 80
EAN:4043377096999
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M14X80/S=22

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M14X80/S=22


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M14X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM14
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad14 mm
€ 52,89 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 64,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M14