Referenties
Vervangen ref.:TH18X55EF10
Spartex:TH18X55EF10ISO
Rubix:0899108689
Fabrikant:004017.10000.0180.055
EAN:4043952434390


Technische samenvatting
| Lengte | 55 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 TAPBOUT D933/I4017 M18X55
Metaalschroeven TH totale draad 18X55 - SW27 staal 10,9 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M18 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,09 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 42,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
55 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M18