SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M10X60/S=17

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881638
Spartex:TH10X60EFA2-70
Rubix:08210180
Fabrikant:0933210 60
EAN:4043377088789
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M10X60/S=17

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M10X60/S=17


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M10X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 0,39 excl. BTW
/ stuk
€ 0,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M10