Referenties
Vervangen ref.:TH18X50EF8
Spartex:TH18X50EF8ISO
Rubix:08040538
Fabrikant:004017.08000.0180.050
EAN:4043952444504

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M18X50
Metaalschroeven TH totale draad 18X50 - SW27 staal 8,8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M18 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M18
