SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M14X70/S=22

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881672
Spartex:TH14X70EFA2-70
Rubix:08210208
Fabrikant:0933214 70
EAN:4043377089281
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M14X70/S=22

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M14X70/S=22


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M14X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM14
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad14 mm
€ 1,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M14