SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M16X45

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X45EFA2-80
Rubix:A0819618
Fabrikant:093328016 45
EAN:4043377343550
SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M16X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M16X45


SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M16X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 34,88 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 42,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16