SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M24X260
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH24X260PFA4-80
Rubix:A0819374
Fabrikant:093148024 260
EAN:4043377274090


Technische samenvatting
| Lengte | 260 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M24X260
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M24X260
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 260 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,93 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 227,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
260 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24