Referenties
Spartex:TH16X85EFA2-70
Rubix:08211720
Fabrikant:0933216 85
EAN:4043377089571


Technische samenvatting
| Lengte | 85 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M16X85
SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M16X85
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
85 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16