SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M2,5X12

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH2,5X12EFA4-50
Rubix:08260633
Fabrikant:0933425 12
EAN:4043377095015
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M2,5X12
brand logo

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M2,5X12


SPARTEX RVS A4-50 TAPBOUT D933 M2,5X12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2,5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad2,5 mm
€ 198,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 239,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M2,5