Referenties
Spartex:TH10X65PF8ZISO
Rubix:08012121
Fabrikant:882737
EAN:3660757487195


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M10X240/S=17
10X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,05 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 192,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
65 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10