SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M30X100

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH30X100EFA2-70
Rubix:08210265
Fabrikant:0933230 100
EAN:4043377090850
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M30X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M30X100


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M30X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM30
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad30 mm
€ 8,75 excl. BTW
/ stuk
€ 10,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M30