SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M16X300
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH16X300PFA2-70
Rubix:08213801
Fabrikant:0931216 300
EAN:4043377080172


Technische samenvatting
| Lengte | 300 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M16X300
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M16X300
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,39 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 86,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
300 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16