Referenties
Spartex:TH20X85EFA2-80
Rubix:A0819457
Fabrikant:093328020 85
EAN:4043377405746

Productdetails : SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M20X85
SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M20X85
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,33 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 112,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
85 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20