SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M20X85

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH20X85EFA4-70
Rubix:A0819456
Fabrikant:0933420 85
EAN:4043377274649
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M20X85

Technische samenvatting

Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M20X85


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M20X85

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 98,23 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 118,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

85 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20