SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M24X35

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH24X35EFA4-70
Rubix:A0819361
Fabrikant:0933424 35
EAN:4043377274694
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M24X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M24X35


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M24X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM24
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad24 mm
€ 69,92 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 84,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M24