SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M24X55

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH24X55EFA2-70
Rubix:08210240
Fabrikant:0933224 55
EAN:4043377090430
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M24X55

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M24X55


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M24X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM24
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad24 mm
€ 3,35 excl. BTW
/ stuk
€ 4,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M24