SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M27X120

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH27X120EFA4-80
Rubix:A0819331
Fabrikant:093348027 120
EAN:4043377245793
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M27X120

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M27X120


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M27X120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM27
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad27 mm
€ 222,27 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 268,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M27