Referenties
Vervangen ref.:TH27X160PF8GA
Spartex:TH27X160PF8GAISO
Rubix:08050141
Fabrikant:004014.08200.0270.160
EAN:4043952418093


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX THVZ 8.8 BOUT ISO P. D931/I4014 M27X160
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 27X160 - SW41 roestvrij staal ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M27 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,51 excl. BTW
/ stuk
€ 17,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
160 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27