SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M27X130

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH27X130EFA2
Spartex:TH27X130EFA2-70
Rubix:A0818495
Fabrikant:0933227 130
EAN:4043377090621
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M27X130

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M27X130


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M27X130

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM27
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad27 mm
€ 86,46 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 104,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M27