SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M27X180

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH27X180EFA4-70
Rubix:A0819314
Fabrikant:0933427 180
EAN:4043377274755
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M27X180

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M27X180


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M27X180

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM27
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad27 mm
€ 105,57 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 127,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M27