SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M10X100
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMB10X100EFA2-70
Rubix:A0822977
Fabrikant:6921210 100
EAN:4043377277961


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M10X100
SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M10X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,75 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 111,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
100 mm