SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M6X8/8
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMBC6X8EFA2-70
Rubix:A0822840
Fabrikant:6921206 8
EAN:4043377409294


Technische samenvatting
| Lengte | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M6X8/8
SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD VERTAND D6921 M6X8/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 58,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
8 mm