SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD D6921 M6X20/20
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMB6X20EFA4-70
Rubix:A0417964
Fabrikant:692146 20
EAN:4043377244055


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD D6921 M6X20/20
SPARTEX RVS A4-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M6X20/20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 40,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm