SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M36X90

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH36X90EFA4-70
Rubix:08212835
Fabrikant:0933436 90
EAN:4043377095626
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M36X90
brand logo

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M36X90


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M36X90
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM36
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad36 mm
€ 122,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 148,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M36