SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M39X100

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH39X100EFA4-50
Rubix:A0819111
Fabrikant:0933439 100
EAN:4043377275097
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M39X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M39X100


SPARTEX RVS A4-50 TAPBOUT D933 M39X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM39
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad39 mm
€ 204,88 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 247,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M39