SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M39X150

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH39X150EFA4-50
Rubix:A0819093
Fabrikant:0933439 150
EAN:4043377248695
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M39X150

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M39X150


SPARTEX RVS A4-50 TAPBOUT D933 M39X150

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM39
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad39 mm
€ 264,87 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 320,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

150 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M39