SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M42X190

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH42X190EFA2-50
Rubix:A0819021
Fabrikant:0933242 190
EAN:4043377270894
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M42X190

Technische samenvatting

Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M42X190


SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M42X190

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM42
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad42 mm
€ 432,92 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 523,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

190 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M42