SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M4X18

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH4X18EFA4-50
Rubix:08260638
Fabrikant:093344 18
EAN:4043377095671
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M4X18
brand logo

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M4X18


SPARTEX RVS A4-50 TAPBOUT D933 M4X18
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM4
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad4 mm
€ 77,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 93,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M4