SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M52X200

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH52X200EFA4-50
Rubix:A0818879
Fabrikant:0933452 200
EAN:4043377275592
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M52X200

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M52X200


SPARTEX RVS A4-50 TAPBOUT D933 M52X200

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM52
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad52 mm
€ 1.505,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.821,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M52