SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M5X8

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH5X8EFA4-80
Rubix:08260339
Fabrikant:09334805 8
EAN:4043377097699
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M5X8
brand logo

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M5X8


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M5X8
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad5 mm
€ 37,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 45,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M5