SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M6X12

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH6X12EFA2-80
Rubix:A0818845
Fabrikant:09332806 12
EAN:4043377343642
SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M6X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M6X12


SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M6X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 36,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 43,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6