SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M8X22

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH8X22EFA4-70
Rubix:08260650
Fabrikant:093348 22
EAN:4043377096388
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M8X22
brand logo

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M8X22


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M8X22
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad8 mm
€ 40,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 49,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M8