SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M33X210

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH33X210PFA4-70
Rubix:08260619
Fabrikant:0931433 210
EAN:4043377085368
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M33X210
brand logo

Technische samenvatting

Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M33X210


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M33X210
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM33
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad33 mm
€ 189,47 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 229,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

210 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M33