SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M8X30

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH8X30EFA4-80
Rubix:08211073
Fabrikant:09334808 30
EAN:4043377098016
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M8X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M8X30


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M8X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad8 mm
€ 0,25 excl. BTW
/ stuk
€ 0,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M8