Referenties
Spartex:THF4X10EFA4-50
Rubix:A0818698
Fabrikant:0933404 10
EAN:4043377092342


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 ZAAGSN M4X10
SPARTEX RVS A4-50 TAPBOUT D933 ZAAGSN M4X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 85,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
10 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M4