SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M24X85

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH24X85PFA4-80
Rubix:08260327
Fabrikant:093148024 85
EAN:4043377086983
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M24X85
brand logo

Technische samenvatting

Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M24X85


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M24X85
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad24 mm
€ 74,67 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 90,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

85 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M24