SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 ZAAGSN M5X10

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THF5X10EFA2-70
Rubix:08213970
Fabrikant:0933205 10
EAN:4043377087959
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 ZAAGSN M5X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 ZAAGSN M5X10


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 ZAAGSN M5X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad5 mm
€ 49,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 59,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M5