SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 ZAAGSN M8X20
Zeskantschroeven met totale draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THF8X20EFA2-70
Rubix:08213975
Fabrikant:0933208 20
EAN:4043377088383


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 ZAAGSN M8X20
SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 ZAAGSN M8X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,64 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 75,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8