SMC VACUUM EJECTOR ZH10DLA-06-01-08

ZH-A, vacuümejector, box-uitvoering/uitvoering met poort in behuizing, metrisch

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZH10DLA-06-01-08
Rubix:A0727991
Fabrikant:ZH10DLA-06-01-08
SMC VACUUM EJECTOR ZH10DLA-06-01-08

Technische samenvatting

Typezh-a, vacuümejector, box-uitvoering/uitvoering met poort in behuizing, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VACUUM EJECTOR ZH10DLA-06-01-08


Vacuümejector met poort in het huis/box-type. Compact en lichtgewicht Zuigcapaciteit tot 155 l/min Nozzlediameters: 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 en 2 mm Meerdere leidingvarianten: One-touch-fittingen en schroefverbindingen (G/Rc/NPT) 4 montagetypes: direct, standaardbeugel, L-beugel of DIN-rail.

Sterke punten

One-touch-koppelingen: Ø 6, 8, 10 en 12 mm. Schroefverbindingen: 1/8" tot 1/2" (Rc/G).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typezh-a, vacuümejector, box-uitvoering/uitvoering met poort in behuizing, metrisch
24,20 excl. BTW
/ stuk
29,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen