SPARTEX G-LONGPLUS STARTING KIT 3 2500X2000X600 892424

Zijkant van gegalvaniseerd plaatstaal rek met plaatstalen legborden G-ROBUST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:854579
Spartex:892424
Rubix:A0283750
EAN:3660338449901
SPARTEX G-LONGPLUS STARTING KIT 3 2500X2000X600 892424

Technische samenvatting

Typestartpakket
Belasting per trap354 kg
Aantal niveaus3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX G-LONGPLUS STARTING KIT 3 2500X2000X600 892424


De stijlen zijn voorzien van gegalvaniseerde metalen platen, met gaten om de 25 mm voor het plaatsen van plaatstalen legborden.
Afwerking van de stalen stijlen blauw RAL 5015; legborden zijn afgewerkt met gegalvaniseerd staal.
Maximale belasting per element van 2500 kg

Toepassingen
Industrieel rek voor de handmatige opslag van halfzware lasten. Ideale oplossing voor onderhoudswerkplaatsen, werkstations, winkels, magazijnen...

Sterke punten

In overeenstemming met de aanbevelingen
volgens FEM 10.2.06 en EUROCODE 3.
Hoog laadvermogen.
Modulair voor het indelen en optimaliseren van de
magazijnruimte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestartpakket
Belasting per trap354 kg
Aantal niveaus3
Hoogte2500 mm
Lengte2000 mm
Diepte600 mm
Type plankagglomeraat
Belasting1062 kg
Statische lading4500 kg
€ 631,60 excl. BTW
/ stuk
€ 764,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Type

Belasting per trap

Lengte

Diepte